Handschuh-Paar MASTER CUT C OIL+ 6

Artikel-Nr.: 094422 6
Netto: 13,44 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    15,99 € / Paar
  • ab 12 Paar
    13,33 € / Paar
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Cut
Handschuheigenschaft DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Trägermaterial HPPE
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094422 6
EAN / GTIN 4062406423919

Beschreibung

Ausführung:

Enganliegend und extrem komfortabel durch 18-Gauge-Stricktechnologie. Angenehme Nitril-Mikroschaumbeschichtung für ein äußerst gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit. Dadurch sehr gute Eignung für den präzisen Umgang mit kleinen scharfkantigen Teilen. Durch Nitril Vollbeschichtung bis über die Fingerknöchel sehr gut in öligen Umgebungen geeignet. Eine zweite Beschichtungslage aus gesandetem Nitril auf Handinnenfläche und Finger sorgt für einen besonders sicheren Griff. Mit verstärkter Daumenbeuge für erhöhte Standzeit.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Sehr flexibler Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzlevel C. Perfekt geeignet für ölige Arbeitsumgebungen mit hohen Schnittgefahren, zum Beispiel an Zerspanungsmaschinen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb