{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ICU | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 80% Baumwolle; 20% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / schwarz | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Shirt |
Artikelnummer | 091759 L | |
EAN / GTIN | 7040055498608 |