• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Veiligheidssweatshirt ICU L

Artikelnummer: 091759 L
Prijs geldig tot 26 mei 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 80% Katoen; 20% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 320
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Productdetails

Technische gegevens

Serie ICU
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 80% Katoen; 20% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 320 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel / zwart
Uniseks-maat L
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091759 L
EAN/GTIN 7040055498608

Omschrijving

Uitvoering:

Het sweatshirt van de ICU-collectie blinkt uit dankzij de combinatie van functionaliteit en veiligheid. Het beschikt over reflecterende strepen en bestaat uit een sterk materiaal. De ribgebreide kraag en mouwen zorgen voor extra draagcomfort.
  • Reflecterende 3M®-elementen.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 20471, klasse 1.

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen