Art.-Nr.: 098312

Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 500HV orange

Marke: DUPONT
Norm EN 13982-1
Norm EN 13034
Norm EN 1073-2
Norm EN 14126
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Norm EN ISO 20471

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
528 Stück sofort lieferbar
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
21,78 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 18,30 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Weitere Artikel aus der Serie

Produktbeschreibung

Ausführung:

Tyvek® 500HV, Typ 5/6, Modell 125. High Vis Anzug. In fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Streifen für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Stehkragen, Gummizug an Ärmel- und Beinenden und eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für Bewegungsfreiheit. Anzugsmaterial ist luft- und wasserdampfdurchlässig, zugleich aber abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Bietet sehr guten Schutz gegen feine Partikel und Fasern. Äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

  • EN 20471, Klasse 3

Technische Daten

Kleidung gemäß
DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe
orange
Norm
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Produktart
Chemikalienschutzanzug