Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 098312

      Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 Tyvek® 500HV oranžinis

      Prekinis ženklas: DuPont
      Norma EN 13982-1
      Norma EN 13034
      Norma EN 1073-2
      Norma EN 14126
      Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
      Norma EN ISO 20471

      Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 Tyvek® 500HV oranžinis

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      479 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  16,95 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Tyvek® 500HV, tipas 5/6, modelis 125. High Vis kombinezonas. Fluorescuojančios oranžinės spalvos su sidabro pilkumo spalvos atspindinčiomis juostomis, kad būtų matomas ir dieną, ir naktį. Stati apykaklė, elastiniai rankogaliai ir kulkšnys, įklijuota elastinė juosta nugaroje. Didelis platėjantis įsiuvas leidžia laisviau judėti. Kombinezono medžiaga yra laidi orui ir vandens garams, bet atstumianti skysčius vandens pagrindu ir dulksną. Labai gerai apsaugo nuo smulkių dalelių ir pluoštų. Visiškai neapsivelia, vidinė pusė pasižymi antistatinėmis savybėmis.
      Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

      Norma:

      • EN ISO 13982-1 tipas 5
      • EN 13034 tipas 6
      • EN 14126
      • EN 1073-2
      • EN 1149-5

      • EN 20471, 3 klasė

      Techniniai duomenys

      Spalva
      oranžinis 
      loading spinner image
      loading spinner image