Malli:
Tyvek® 500HV, Tyyppi 5/6, Malli 125. High Vis -puku. Fluoresoitu oranssi ja hopeanharmaat heijastinraidat takaavat näkyvyyden päivä- ja yöaikaan. Pystykaulus, kuminauhalliset hihan- ja lahkeensuut sekä sisäänommeltu kuminauha selkäosassa. Väljä leikkaus takaa liikkumisen vapauden. Puvun materiaali on ilman- ja vesihöyrynläpäisevää, mutta samalla vesipohjaisia nesteitä ja roiskesumua hylkivää. Tarjoaa erittäin hyvän suojan hienoilta hiukkasilta ja kuiduilta. Erittäin vähän nukkaava, sisäpuolella antistaattinen pinnoite.
Suojahaalari (PSA-luokka III).
Standardi:
- EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
- EN 13034 Tyyppi 6
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
- EN 20471, luokka 3