Handschuh-Paar HyFlex® 11-819 ESD

Artikel-Nr.: 094354
ab 
Netto: 6,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 8,26 €
  • ab 12
    ab 6,88 €
auf Anfrage
Lieferbar
1.052 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-819 ESD. Perfekte Kombination von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und ESD-/Touchscreen-Kompatibilität. Schutzprodukt gegen elektrostatische Entladung. Als Bestandteil der Erdungskette kann er auch in explosionsgefährdeten Bereichen getragen werden. Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Öko-Tex zertifiziert.

Norm:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"