Pereche de mănuşi HyFlex® 11-819 ESD

Cod articol: 094354
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 6,94 €
  • de la 12
    de la 5,78 €
La cerere
Livrabil
1.004 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-819 ESD. Combinaţia perfectă de confort la purtare, dexteritate şi compatibilitate cu ESD şi cu ecranele tactile. Produs protejat împotriva descărcării electrostatice. Ca parte componentă a lanţului de împământare, se poate utiliza şi în zone care prezintă pericol de explozie. Testat dermatologic cu Dermatest®, certificat Öko-Tex.

Standard:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"