Handschoenen, paar HyFlex® 11-819 ESD

Artikelnummer: 094354
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 6,94
  • van 12
    vanaf € 5,78
op aanvraag
Leverbaar
764 stuks direct leverbaar
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-819 ESD. Perfecte combinatie van draagcomfort, beweegbaarheid van de vingers en ESD-/touchscreen-compatibiliteit. Product dat tegen elektrostatische ontlading beschermt. Als onderdeel van de aardingsketting kan het ook in omgevingen met explosiegevaar worden gedragen. Met Dermatest® dermatologisch getest, Öko-Tex-gecertificeerd.

Norm:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"