• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

T-Shirt L

Artikel-Nr.: 090281 L
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 4,20 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 135
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 135 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe L
Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090281 L
EAN / GTIN 7332413492602

Beschreibung

Ausführung:

Sportliches Funktions-T-Shirt aus Polyester, dass Feuchtigkeit vom Körper wegtransportiert und Sie länger trocken hält. Netzeinsätze an den Achseln. Waschbar bis 40°C.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Größentabelle Oberbekleidung Herren

CLIQUE In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke CLIQUE beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Kragenweite Brustumfang Bundumfang Hüftumfang Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb