{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 135 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Uniseks-maat | L | |
Producttype | T-Shirt |
Artikelnummer | 090281 L | |
EAN/GTIN | 7332413492602 |