ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit XS

Artikel-Nr.: 091616 XS
Netto: 113,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 33% Baumwolle; 60% Polyester; 7% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 305
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 33% Baumwolle; 60% Polyester; 7% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 305 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe navy
Unisex-Größe XS
Produktart Sweatshirt-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091616 XS
EAN / GTIN 4050274718619
Herstellernummer 08016 86012 005 45-XS

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Sweatjacke aus gestricktem Material mit hohem Tragekomfort. Sehr gute Passform und Bewegungsfreiheit.
  • Bequemer, leitfähiger Sweatkragen.
  • Front mit Reißverschluss.
  • Mit Ärmelbündchen.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Weiches Baumwollmischgewebe CONDUCTEX® Pro Knit. Hohe Funktionalität mit sehr guten Ableitwerten. Besonders farb- und waschbeständig durch Polyesteranteil.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb