Thermojacke, schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091548 S
Netto: 77,95 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie UNIQUE
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 240 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Thermojacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091548 S
Herstellernummer 18615-318-09 S

Beschreibung

Ausführung:

Die leichte Thermojacke mit einzigartiger CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Ergonomischer Schnitt durch vorgeformte Ärmel und elastische Einsätze an den Seiten für mehr Beweglichkeit. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
  • Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste.
  • Vorder- und Brusttaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Reißverschluss.
  • Elastisches Band an Saum und Handgelenken.
  • Reflexeffekte für bessere Sichtbarkeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Thermojacke, schwarz, Unisex-Größe: S

Thermojacke, schwarz, Unisex-Größe: S

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
92,76 €
Netto 77,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
154,70 €
Netto 130,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
77,11 €
66,40 €
Netto 55,80 €
Farbe schwarz dunkelgrau / schwarz / rot dunkelblau
Materialgrammatur / Gewebedichte 240 g/m2 200 g/m2 300 g/m2
Unisex-Größe S S S
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Waschen 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche 30 °C Schonwäsche
Serie UNIQUE Workwear Workwear
Geschlecht Unisex Unisex Unisex

Aus der gleichen Serie "UNIQUE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb