• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Termojacka, svart, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091548 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 240
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie UNIQUE
Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 240 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart
Unisex-storlek S
Produktslag Termojacka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091548 S
Tillverkarens nummer 18615-318-09 S
Tillverkare/ansvarig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Benämning

Utförande:

Den lätta termojackan med unik CLIMASCOT®-isolering värmer effektivt och kan tryckas ihop till en liten volym. Ergonomisk skärning genom förformade ärmar och elastiska insatser på sidorna för bättre rörlighet. Andningsaktiv, vindtät och vattenavvisande.
  • Blixtlås och invändig väderskyddsfåll.
  • Fram- och bröstfickor med blixtlås.
  • Innerficka med blixtlås.
  • Elastiskt band vid söm och handleder.
  • Reflexeffekter för bättre synlighet.