{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 4 mm - 8,5 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M4,5 − M12 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Gesamtlänge | 280 mm |
Artikelnummer | 148000 2 |