{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 2 mm - 7,5 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M12 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Gesamtlänge | 175 mm |
Artikelnummer | 148000 1.1/2 |