GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 25 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212792 ST1400
Rabatt
114,81 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 50,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    59,69 € 114,81 € / Stück
  • ab 10 Stück
    49,74 € 95,68 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ST1400
Sorte HB4015
Schneidstoff HM
Radius Wiper axial 25 mm
Radius Wiper radial 50 mm
Schneidenradius R1 4 mm
Schneidenlänge Lc 12,5 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,18 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Eckenradius 4 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212792 ST1400
EAN / GTIN 4062406103323
Herstellernummer 212792 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
400
Stahl < 750 N/mm²
P
380
Stahl < 900 N/mm²
P
360
Stahl < 1100 N/mm²
P
340
Stahl < 1400 N/mm²
P
320
Stahl < 50 HRC
H
240
Stahl < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb