• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rezalna obračalna ploščica ⌀ 25 mm, za kopirne rezkarje, topi, konični

Št. art.: 212792 ST1400
Popust
99,12 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,56 € 99,12 € / 1 kos
  • od 10 kos
    26,30 € 82,60 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST1400
Zvrst HB4015
Rezalni material HM
Radij, Wiper, aksialno 25 mm
Radij, Wiper, radialno 50 mm
Radij rezila R1 4 mm
Dolžina rezil Lc 12,5 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,18 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,12 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka TiN
Radij rezila 4 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212792 ST1400
EAN/GTIN 4062406103323
Številka proizvajalca 212792 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
400
Jeklo < 750 N/mm
P
380
Jeklo < 900 N/mm
P
360
Jeklo < 1100 N/mm
P
340
Jeklo < 1400 N/mm
P
320
Jeklo < 50 HRC
H
240
Jeklo < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.