{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | ST1400 | |
| Řezný materiál | HB4015 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Poloměr Wiper axiální | 25 mm | |
| Poloměr Wiper radiální | 50 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 4 mm | |
| Délka břitu Lc | 12,5 mm | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,18 mm | |
| Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,12 mm | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Povlak | TiN | |
| Rohový rádius | 4 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 212792 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4062406103323 | |
| Číslo výrobce | 212792 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |