Zentrierwinkel, Schenkellänge: 70mm

Artikel-Nr.: 455000 70
Netto: 57,60 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 35,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Schienen-Maßeinteilung 100 mm
Fehlergrenze 0,3 Winkelmin.
Schenkellänge 70 mm
Schienenquerschnitt 12×4,0 mm
für maximalen Wellen-⌀ 90 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Zentrierwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 455000 70
EAN / GTIN 4045197205971
Herstellernummer 455000 70

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Stahlausführung mit mm-Teilung auf der Schiene. Funktionsflächen genau geschliffen, Flachseiten genau bearbeitet.

Verwendung:

Zum Anreißen des Mittelpunktes runder Scheiben und Wellen. Anschlag erfolgt kreuzweise 2 − 3 mal.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb