Centrirni kotnik, Dolžina krakov: 70mm

Št. art.: 455000 70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 30,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina kraka 70 mm
Širina tirnica 12 mm
Debelina tirnice 4 mm
Merilna skala tirnic 100 mm
Za premer gredi maks. 90 mm
Točnost 0,3 kotnih minut
Vrsta izdelka centrirni kotniki
Material plemenito jeklo
Površina svetlo
Standard tovarniški standard
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 455000 70
EAN/GTIN 4045197205971
Številka proizvajalca 455000 70
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizna jeklena izvedba z mm skalo na letvi. Merilni robovi so precizno brušeni, ploske stranice so natančno obdelane.

Uporaba:

Za zarisovanje središča okroglih plošč in gredi. Središče se zariše 2−3-krat.