• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Squadre di centraggio, Lunghezze dei fianchi: 70mm

Codice art.: 455000 70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 38.55 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Scala della riga 100 mm
Limite di errore 0,3 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 70 mm
Sezione guide 12×4,0 mm
Per ⌀ massimo alberi 90 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Squadre di centraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 455000 70
EAN / GTIN 4045197205971
Codice del produttore 455000 70
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione di precisione in acciaio con scala millimetrata sulla riga. Superfici funzionali rettificate, altre facce lavorate di precisione.

Uso:

Per la tracciatura di centri su dischi e alberi.