Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 50-150mm

Artikel-Nr.: 427500 50-150
Netto: 274,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 87,82 € /Stk.
  • 124,95 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 50 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Messtrommel-⌀ 15 mm
Rohr-⌀ 12,5 mm
Messtechnik analog
Anzahl Verlängerungen 3
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 427500 50-150
EAN / GTIN 4946368438320
Herstellernummer 137-201

Beschreibung

Ausführung:

Eine Grundmessschraube 50 − 63 mm und verschiedene Verlängerungen. Auf die Grundmessschraube werden je nach gewünschtem Messbereich eine oder mehrere Verlängerungen aufgeschraubt. Die Verlängerungen bestehen aus zylindrischen Endmaßen.

Ausführung - Bild:

Gewindeschutzkappe
Verlängerung 13 mm
Verlängerung 25 mm
Grundmessschraube 50 – 63 mm

Genauigkeit:

(3 + Anzahl der Verlängerungen + L / 50) µm.

Lieferumfang:

Grundmessschraube und Verlängerungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb