Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 50-150mm

Art.-nr.: 427500 50-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 561,72 DKK /stk.
  • 800,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 50 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Måletromle-⌀ 15 mm
Rør-⌀ 12,5 mm
Måleværktøj analog
Antal forlængere 3
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 427500 50-150
EAN/GTIN 4946368438320
Producentnummer 137-201
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

En basismikrometerskrue 50 − 63 mm og forskellige forlængere. Alt efter ønsket måleområde skrues en eller flere forlængere på basismikrometerskruen. Forlængerne består af cylindriske måleklodser.

Udførelse - Billede:

Hætte til beskyttelse af gevind
Forlænger 13 mm
Forlænger 25 mm
Basismikrometerskrue 50 -- 63 mm

Nøjagtighed:

(3 + antal forlængere + L/50) µm.

Leveringsomfang:

Basismikrometerskrue og forlængere.