Innermikrometersats 50-150 mm

Article no.: 427500 50-150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 891,12 /pcs.
  • NOK 1 267,65 /pcs.
on request
På lager
11 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
Mättrummans ⌀ 15 mm
rör-⌀ 12,5 mm
Mätteknik analog
antal förlängningar 3
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts innermikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 427500 50-150
EAN / GTIN 4946368438320
Manufacturer number 137-201

Beskrivelse

Utförande:

En grundenhet 50 − 63 mm och olika förlängningar. En eller flera förlängningar skruvas på grundenheten, beroende på önskat mätområde. Förlängningarna består av cylindriska passbitar.

Utförande - Bild:

Skyddslock för gänga
Förlängning 13 mm
Förlängning 25 mm
Grundenhet 50−63 mm

Noggrannhet:

(3 + antal förlängningar + L/50) µm.

Leveransinnehåll:

Grundenhet och förlängningar.