Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 424800 0-25
Netto: 882,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 73,78 € /Stk.
  • 47,12 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 0 mm - 25 mm
Messbereich Feinzeiger ±0,05 mm
Ablesung Messschraube 0,01 mm
Ablesung Feinzeiger 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Messtrommel-⌀ 18 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424800 0-25
EAN / GTIN 4059192004675
Herstellernummer 4154000

Beschreibung

Ausführung:

Messspindel aus nichtrostendem Stahl, gehärtet und geschliffen. Messflächen hartmetallbestückt. Bedien- und Ableseteile mattverchromt. Mit Isolierhandschutz. Konstante Messkraft. Beweglicher Gegentaster, zurückziehbar. Besonders geeignet für genaue Serienteile.

Genauigkeit:

Feinzeiger DIN 863 − Messschraube 2 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Feinzeiger Millimess Nr. 434674 Gr. 50/1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
1.049,58 €
Netto 882,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
711,62 €
Netto 598,00 €
Messbereich 0 mm - 25 mm 0 mm - 25 mm
Messbereich Feinzeiger ±0,05 mm ±0,045 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 DIN 863
Verpackung stabile Box stabile Box
Messtechnik analog analog
Produktart Feinzeigermessschraube Feinzeigermessschraube

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb