Mikrometar s mjernim satom 0-25 mm

Artikl br.: 424800 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 63,18 € kom.
  • 40,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Mjerno područje preciznog indikatora ±0,05 mm
Očitavanje mikrometra 0,01 mm
Očitavanje precizni indikator 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Vreteno ⌀ 7,5 mm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 424800 0-25
EAN / GTIN 4059192004675
Broj proizvođača 4154000

Opis

Izvedba:

Mjerno vreteno od VA čelika, kaljeno i brušeno. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Dijelovi za posluživanje i očitavanje mat kromirani. S toplinskom izolacijom za ruke. Konstantna sila mjerenja. Pomični naslon, uvlačiv. Posebno prikladan za precizne serijske dijelove.

Točnost:

Precizni indikator 863 − mjerni vijak 2 µm.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni sat Millimess art. 434674 vel. 50/1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi