Mikrometer s komparatorjem 0-25 mm

Št. art.: 424800 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 59,60 € /kos.
  • 38,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Merilno območje komparatorja ±0,05 mm
Odčitavanje mikrometra 0,01 mm
Odčitavanje komparatorja 0,001 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 7,5 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 424800 0-25
EAN/GTIN 4059192004675
Številka proizvajalca 4154000

Opis

Izvedba:

Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele.

Točnost:

Komparator DIN 863 − mikrometer 2 µm.

Obseg dobave:

Vključno s komparatorjem Millimess art. 4434674 vel. 50/1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli