Bügelmessschrauben-Satz Micromar, Messbereich: 0-100mm

Artikel-Nr.: 420415 0-100
Netto: 386,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 136,26 € /Stk.
  • 241,57 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 0 mm - 100 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messschrauben 4
Anzahl Einstellmaße 2
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420415 0-100
EAN / GTIN 4059192003722
Herstellernummer 4134050

Beschreibung

Ausführung:

Bügelmessschrauben Nr. 420410.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bügelmessschrauben-Satz Micromar, Messbereich: 0-100mm

Bügelmessschrauben-Satz Micromar, Messbereich: 0-100mm

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
459,34 €
Netto 386,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
184,45 €
Netto 155,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
371,28 €
Netto 312,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
262,99 €
Netto 221,00 €
Anzahl Einstellmaße 2 3 3 3
Anzahl Messschrauben 4 4 4 4
Messbereich 0 mm - 100 mm 0 mm - 100 mm 0 mm - 100 mm 0 mm - 100 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 DIN 863 DIN 863 DIN 863
Verpackung stabile Box stabile Box stabile Box stabile Box
Messtechnik analog analog analog analog
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb