Sada třmenových mikrometrů Micromar, Rozsah měření: 0-100mm

Artiklové číslo: 420415 0-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 925,00 CZK / ks
  • 5 200,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 4 ks
Řada Micromar
Typ krytí IP Neuvedeno
Označení výrobce Micromar 40 SA
Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 25 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 2 ks
Délka nastavovacího rozměru 25 mm; 75 mm
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet, milimetr 0,01 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Počet mikrometrů 4 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 100 mm
Norma DIN 863-1
Lze kalibrovat ano
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420415 0-100
EAN / GTIN 4059192003722
Číslo výrobce 4134050
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Třmenové mikrometry č. 420410.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Micromar" Zobrazit všechny