{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Broj etalona | 2 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420415 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192003722 | |
Broj proizvođača | 4134050 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura mikrometara Micromar, mjerno područje: 0-100mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
409,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
164,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
330,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj etalona | 2 | 3 | 3 | 3 |
Broj mjernih vijaka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno | analogno |