Messprojektor mit Bildschirm und Objektiv PJ-PLUS

Artikel-Nr.: 493513
ab 
Netto: 11.179,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. Universalgerät für den Einsatz in der Fertigung, im Labor, Kontrolle und Schleiferei.
  • Standardobjektiv 10-fach. 20-, 50-fach und 100-fach Objektiv auf Anfrage.
  • Vertikaler, drehbarer 315 mm Fadenkreuz-Bildschirm mit eingebauter digitaler Winkelanzeige, umschaltbar für Ablesung in Grad oder Dezimal.
  • Das telezentrische Beleuchtungssystem garantiert eine vertikale und gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes.
  • LED-Durchlicht und Auflicht-Beleuchtung mit stufenloser Lichtstärkeregelung sorgen für eine lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.
  • Lüfterloses Design verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Gerät.
  • Massiver Koordinatenmesstisch, mit Schnellverstellung in beiden Achsen.
  • Eingebaute Digitalanzeige (mit Datenausgang) gewährleistet ein sicheres und fehlerfreies Messen.
  • Zum Messen von Längen, Winkeln, Kurven und Radien.

Lieferumfang:

Inklusive Objektiv 10-fach, Blendschutz, Abdeckhaube und Netzkabel.

Sonderzubehör:

Schneidkantenreiniger Nr. 354788.

Hinweis:

Weiteres Sonderzubehör wie Objektive, kippbarer Zentriersupport, Horizontal-Prisma, Klemmhalter, passende Norm-Messplatten oder Kantensensor mit Auswerteeinheit QM-Data 200 auf Anfrage erhältlich.