Projecteur de profil avec écran et objectif PJ-PLUS, Type: P1010A

Réf.: 493513 P1010A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PJ-PLUS
Plage de mesure axe X 100 mm
Plage de mesure axe des Y 100 mm
Lecture 0,001 mm
Affichage numérique oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Eclairage LED
⌀ écran 315 mm
Longueur 742 mm
Largeur 575 mm
Hauteur 1 093 mm
Poids 114 kg
Poids maximal des pièces 10 kg
Type de produit Projecteurs de profil

Identification et classification

Référence article 493513 P1010A
EAN / GTIN 4946368848181
Réf. fabricant 302-801-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Projecteur de profil pour le contrôle précis de pièces petites à moyennes sous un éclairage épiscopique et diascopique. Appareil universel pour une utilisation en production, en laboratoire, pour des contrôles et dans des ateliers de rectification, de mécanique, etc.
  • Objectif standard 10x. Objectifs 20, 50 et 100x disponibles sur demande.
  • Ecran vertical pivotant avec réticule de 315 mm avec afficheur d’angle numérique, commutation en degrés ou chiffres décimaux.
  • Le système d’éclairage télécentrique garantit un éclairage vertical et uniforme du champ visuel couvert.
  • Eclairage diascopique à LED et éclairage épiscopique avec réglage progressif de l’intensité lumineuse, assurant une longue durée de vie et une faible consommation d’énergie.
  • Design sans ventilateur, empêche toute pénétration de salissures dans l’appareil.
  • Table de mesure robuste avec coordonnées, avec réglage rapide dans les deux axes.
  • L’affichage numérique intégré (avec sortie de données) garantit une mesure sûre et sans erreur.
  • Pour la mesure de longueurs, d’angles, de courbes et de rayons.

Livraison:

Avec objectif 10x, protection anti-reflets, housse de protection et câble secteur.

Accessoire(s):

Nettoyant d’arêtes 354788.

Remarque(s):

Autres accessoires spéciaux, tels que objectifs, support de centrage basculant, prisme horizontal, support, calques normalisés ou détecteur d’arêtes avec unité de traitement QM-Data 200, disponibles sur demande.