Näytön ja objektiivin sisältävä mittausprojektori PJ-PLUS

Tuote nro.: 493513
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Profiiliprojektori pienten ja keskisuurten työkappaleiden tarkkaan alavalo- ja pintavalotarkastukseen. Yleislaite tuotantoon, laboratorioon, valvontaan ja hiomoihin.
  • 10-kertainen vakio-objektiivi. 20-, 50-, ja 100-kertaiset objektiivit tilauksesta.
  • Hiusristikolla varustettu, pystysuora, 315 mm kääntyvä kuvaruutu, jossa on digitaalinen kulmanäyttö sekä vaihdettava aste- tai desimaalilukema.
  • Telesentrinen valaisujärjestelmä takaa näkökentän pystysuoran ja tasaisen valaisun.
  • LED-alavalo- ja -pintavalo ja portaaton valon voimakkuuden säätö huolehtivat pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä virrankulutuksesta.
  • Malli ilman tuuletinta estää epäpuhtauksien pääsyn laitteeseen.
  • Massiivinen koordinaattimittauspöytä, pikasäätö molemmissa akseleissa.
  • Sisäänrakennettu digitaalinen näyttö (sisältää datalähdön) takaa varman ja virheettömän mittauksen.
  • Pituuksien, kulmien, käyrien ja säteiden mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-kertaisen objektiivin, häikäisysuojan, suojahupun ja verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.

Ohje:

Muita lisävarusteita, kuten objektiiveja, kallistettava keskitystuki, vaakaprisma, kiinnityspidin, sopivia vakiomittausasteikoita tai QM-Data 200 -tulkintayksiköllä varustettu reuna-anturi saatavana tilauksesta.