• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Måleprojektor med skærm og objektiv PJ-PLUS

Art.-nr.: 493513
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol af små og mellemstore emner. Universalapparat til brug i produktionen, på laboratorier, kontrol og sliberi.
  • Standardobjektiv 10 x. 20x, 50x og 100x objektiv på forespørgsel.
  • Vertikal, drejelig 315 mm trådkorsskærm med indbygget digital vinkelvisning, mulighed for aflæsning i grader eller decimaler.
  • Det telecentriske belysningssystem garanterer vertikal og konstant belysning af synsfeltet.
  • LED-gennemlysning og overfladebelysning med trinløs lysstyrkeregulering giver lang levetid ved lavt strømforbrug.
  • Ventilatorfrit design forhindrer indtrængning af urenheder i apparatet.
  • Massivt koordinatmålebord, med hurtig indstilling i begge akser.
  • Indbygget digitaldisplay (med dataudgang) giver sikker og fejlfri måling.
  • Til måling af længder, vinkler, kurver og radier.

Leveringsomfang:

Inklusive objektiv 10 gange, blændbeskyttelse, hætte og netkabel.

Specialtilbehør:

Skærekantrenser nr. 354788.

Bemærk:

Andet specialtilbehør som f.eks. objektiver, vipbar centrersupport, horisontalprisme, holder til vendeskærsplatter, passende standardmåleplader eller kantsensor med analyseenhed QM-Data 200 på forespørgsel.