• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstand Shore TI-D, Prüfkraft Härtemessung 50 N, Säulenlänge 25 cm

Artikel-Nr.: TI-D
Netto: 355,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TI-D
EAN / GTIN 4045761140240
Herstellernummer TI-D
L-Nummer L40250 2233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zur Shore-Härteprüfung von Kunststoffen, Leder etc
  • Glasplatte: Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte aus Glas
  • Mechanischer Aufbau: Robustes Design ermöglicht präzise Messbewegungen
  • Nivelliereinrichtung: Zur präzisen Ausrichtung der Grundplatte, z. B. für inhomogene Prüfobjekte
  • Härtemessgerät nicht im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Maximale Hublänge: 15 mm
  • Maximale Testobjekthöhe 63 mm
  • Prüftisch ⌀ 75 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Downloads & Dokumente