• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HMM, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HMM
Netto: 1.180,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Herstellernummer HMM
L-Nummer L40250 2121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt
  • Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive
  • Mobilität: Der SAUTER HMM. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Härtevergleichsblock inklusive 790 ± 40 HL)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
  • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD (± 6 HLD)
  • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
  • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
  • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: 2 kg mit fester Kopplung
  • Abmessungen B×T×H 150×80×30 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Netzadapter extern, für Drucker, serienmäßig
  • Batterie inklusive, 3×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 30 h
  • abschaltbar, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör