• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfblock Typ D/DC

Artikel-Nr.: AHMO D03
Netto: 205,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AHMO D03
EAN / GTIN 4045761125841
Herstellernummer AHMO D03
L-Nummer L40250 716

Beschreibung

Beschreibung:

Prüfblock Typ D/DC, Genauigkeit >= 4 HL, Ø 90 mm (± 1 mm), Nettogewicht ca. 2,7 kg, Härtebereich630 ± 40 HL

Passende Produkte

Zubehör