• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-Cut® Kompakt-Seitenschneider isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 73 06 160 T
Netto: 54,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 73 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081487
Herstellernummer 73 06 160 T
L-Nummer L70010 1782

Beschreibung

Beschreibung:

  • schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht
  • Kraftvoll, leicht und universell
  • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
  • doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
  • große Öffnungsweite für dickere Kabel
  • präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
  • kompakte, gewichtssparende Bauweise
  • universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
  • 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb