• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Gripzange verzinkt 250 mm

Artikel-Nr.: 40 14 250
Netto: 27,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40 14 250
EAN / GTIN 4003773080329
Herstellernummer 40 14 250
L-Nummer L70010 1642

Beschreibung

Beschreibung:

  • halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
  • hoch belastbar
  • mit Stellschraube und Lösehebel
  • Einhandbedienung
  • hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung

Merkmal:

  • Spannkapazität rund: 43mm
  • Spannkapazität 4-kant: 42mm
  • Spannkapazität 6-kant: 45mm
  • verzinkt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb