• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 25 06 160 T
Netto: 35,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081432
Herstellernummer 25 06 160 T
L-Nummer L70010 1711

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
  • flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
  • Greifflächen gezahnt
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Backenlänge (L3): 50,0mm
  • Kopfbreite (W3): 16,5mm
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb