Platspitse tang met zijsnijder (radiotang) geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 160 mm

Artikelnummer: 25 06 160 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 25 06 160 T
EAN/GTIN 4003773081432
Nummer fabrikant 25 06 160 T
L-nummer L70010 1711

Omschrijving

Omschrijving:

  • geschikt voor fijner grijp- en snijwerk
  • platronde, lange, spitse kaken
  • Grijpvlakken getand.
  • met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC
  • Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,5 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,6mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (T1): 9,0 mm
  • Tipbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tipdikte (T2): 2,5 mm
  • Beklengte (L3): 50,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 16,5mm
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Snijkant met afschuining

Norm:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900