Set verlengstuk+steeksleutel 1/4

Artikelnummer: AXS.SJ1
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AXS.SJ1
EAN/GTIN 3662424148804
Nummer fabrikant AXS.SJ1
L-nummer L60130 10640

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om het aanhaalproces te verschuiven. De gebruiker heeft meer ruimte om de omkeerbare ratel te bewegen.
  • Asymmetrisch concept voor meer snelheid en kracht. (Verhouding 13:8 ≈ 1,6)
  • Tijdsbesparing: de gebruiker kan bouten en moeren op krappe plaatsen bereiken
  • AXS verlengsleutels kunnen worden gebruikt met hand- of (pneumatisch of elektrisch) aangedreven ratels

Kenmerk:

  • L[mm]: 329
  • H[mm]: 59
  • [kg]: 2,46

Levering:

  • AXS.S verlengstuk - 1/4″ omkeerbare ratel R.161B - 10x 1/4″ doppen 5.5-14mm - universeel scharnier - 2x verlengstuk - bits: 5x HEX 3-7
  • 3x PH 1-3
  • 4x TT 15-30