Steckschlüssel Satz 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schli
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Steckschlüssel |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 163-138/77 | |
EAN / GTIN | 4000896151875 | |
Herstellernummer | 163-138/77 | |
L-Nummer | L60140 95 |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
- Netto-Gewicht (kg): 5.91 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 77
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1
Universal Gelenk 920
Vergrößerungsstück 958-1 ∙ 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17