Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnenzeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ,

Artikelnummer: 163-138/77
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-138/77
EAN/GTIN 4000896151875
Nummer fabrikant 163-138/77
L-nummer L60140 95

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
  • Nettogewicht (kg): 5.91 kg
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 77

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Dopsleutel ∙ zeskant 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2
Verlengstuk 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Dopsleutelbit 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Dopsleutelbit 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1
Universeel scharnier 920
Vergrotingsstuk 958-1 ∙ 958-2
Dopsleutelbit 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17

Geschikte producten

Reserveonderdelen