• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Blockschlüssel 16x18 mm

Artikel-Nr.: 6567550
Netto: 36,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6567550
EAN / GTIN 4010886656754
Herstellernummer 6567550
L-Nummer L60160 928

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dünnwandigen Ringen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Ausführung: Mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 24,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 27 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 16x18
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 18
  • Verwendung/Einsatz: Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein