Cheie pentru bloc de pornire 16 x 18 mm

Cod articol.: 6567550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6567550
EAN / GTIN 4010886656754
Număr producător 6567550
L-Număr L60160 928
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu inele cu pereți subțiri
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Pentru lucrul în spații extrem de greu accesibile

Caracteristică:

  • Design: Cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 185 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 24,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 27 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 8,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 16x18
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 18
  • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri extrem de greu accesibile
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu