• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Selbstschließende Guerteltasche

Artikel-Nr.: BAG-BOLTSLS
Netto: 98,87 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Herstellernummer BAG-BOLTSLS
L-Nummer L60130 9308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders für den Transport von Ersatzteilen geeignete Tasche.
  • Automatische Schließung: wenn Sie die Hand aus der Tasche nehmen, wird sie sofort automatisch von Blattfedern geschlossen.
  • Komplette Schließung der Tasche mit Reißverschluss. Der Reißverschluss kann leicht mit Handschuhen bedient werden.
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel.
  • Kompatibel mit den Gürteln FACOM SLS CT70-100 (70 bis 100 cm) und CT100-140 (100 bis 140 cm).
  • Maximaler Öffnungsdurchmesser: 110 mm.
  • Ohne Werkzeuge geliefert.
  • Zulässige Nennlast: 5,4 kg.

Merkmal:

  • H[MM]: 245
  • L[MM]: 250
  • [KG]: 0,230

Downloads & Dokumente