• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SLS SELF CLOSING POUCH FOR BELT

Codice art.: BAG-BOLTSLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Codice del produttore BAG-BOLTSLS
Numero-L L60130 9308
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente adatto per il trasporto di parti di ricambio.
  • Chiusura automatica: quando si estrae la mano dalla borsa, questa viene immediatamente chiusa automaticamente da molle a balestra.
  • Chiusura completa della borsa con cerniera. La cerniera può essere facilmente azionata con i guanti.
  • Tessuto resistente ai più comuni solventi.
  • Compatibile con le cinture FACOM SLS CT70-100 (da 70 a 100 cm) e CT100-140 (da 100 a 140 cm).
  • Diametro massimo di apertura: 110 mm.
  • Fornito senza attrezzi.
  • Carico nominale ammissibile: 5,4 kg.

Proprietà:

  • H[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0.230

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello