Bit-Ratschen-Einsteckwerkzeug, Bitaufnahme: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 657932 1/4
Netto: 50,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.661 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bitaufnahme (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Breite b 17,5 mm
Höhe h 12,4 mm
Dauerbelastbarkeit 15 Nm
Zähnezahl 60
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Bitaufnahme 1/4 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ratsche umschaltbar ja
Werkzeug mit Ratschenfunktion ja
Produktart Bit-Ratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657932 1/4
EAN / GTIN 4062406229641
Herstellernummer 657932 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Ratsche umschaltbar für Rechts- und Linkslauf.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bits mit 6-kant-Schaft nach DIN ISO 1173, C 6,3 und E 6,3 (1/4 Zoll).

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!
Die Belastbarkeit der Einsteckwerkzeuge ist entsprechend der Schlüsselweite begrenzt und kann kleiner sein als die Kapazität der Drehmomentschlüssel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb